Schneider - Fém összekötő elem sínekhez SX010822 - NSYECA44
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő/elválasztó elem
Szélesség - 40.3 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181436
Sonepar cikkszám
SX010822
Gyártói cikkszám
NSYECA44
Gyártói típuskód
NSYECA44
Kivitel:
összekötő/elválasztó elem
Szélesség:
40.3 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
40.3 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Fém összekötő elem sínekhez