Schneider - Fém szellőzőnyílás takaró 104x95mm IP23 SN085805 - NSYCAG104X95LM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 80 mm
Szélesség - 120 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 120 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151811
Sonepar cikkszám
SN085805
Gyártói cikkszám
NSYCAG104X95LM
Gyártói típuskód
NSYCAG104X95LM
Szekrényszélességhez alkalmas:
80 mm
Szélesség:
120 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
120 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP23
Fém szellőzőnyílás takaró 104x95mm