Schneider - Fém szellőzőnyílás takaró 170x190mm IP23 SX010203 - NSYCAG170x190LM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 80 mm
Szélesség - 220 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 220 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480151835
Sonepar cikkszám
SX010203
Gyártói cikkszám
NSYCAG170x190LM
Gyártói típuskód
NSYCAG170x190LM
Szekrényszélességhez alkalmas:
80 mm
Szélesség:
220 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
220 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP23
Kapcsolószekrény-rendszerek - Fém szellőzőnyílás takaró 170x190mm