Schneider - Fém szerelőlap 150x150 SX011029 - NSYMM11SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 125 mm
Szélesség - 135 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520501
Sonepar cikkszám
SX011029
Gyártói cikkszám
NSYMM11SB
Gyártói típuskód
NSYMM11SB
Anyag:
acél
Magasság:
125 mm
Szélesség:
135 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap 150x150