Schneider - Fém szerelőlap 150x200 SX011030 - NSYMM12SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 125 mm
Szélesség - 185 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520518
Sonepar cikkszám
SX011030
Gyártói cikkszám
NSYMM12SB
Gyártói típuskód
NSYMM12SB
Anyag:
acél
Magasság:
125 mm
Szélesség:
185 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Fém szerelőlap 150x200