Schneider - Fém szerelőlap 150x300 SX011031 - NSYMM13SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 125 mm
Szélesség - 285 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520525
Sonepar cikkszám
SX011031
Gyártói cikkszám
NSYMM13SB
Gyártói típuskód
NSYMM13SB
Anyag:
acél
Magasság:
125 mm
Szélesség:
285 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap 150x300