Schneider - Fém szerelőlap 150x400 SX011032 - NSYMM14SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 125 mm
Szélesség - 385 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520532
Sonepar cikkszám
SX011032
Gyártói cikkszám
NSYMM14SB
Gyártói típuskód
NSYMM14SB
Anyag:
acél
Magasság:
125 mm
Szélesség:
385 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Fém szerelőlap 150x400