Schneider - Fém szerelőlap (18*27) PLS szekrényhez SX011556 - NSYPMM1827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 180 mm
Szélesség - 270 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189371
Sonepar cikkszám
SX011556
Gyártói cikkszám
NSYPMM1827
Gyártói típuskód
NSYPMM1827
Anyag:
acél
Magasság:
180 mm
Szélesség:
270 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap (18*27) PLS szekrényhez