Schneider - FÉM SZERELŐLAP (1800*800) SN159087 - NSYMP188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
282 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126845
Sonepar cikkszám
SN159087
Gyártói cikkszám
NSYMP188
Gyártói típuskód
Himel NSYMP188
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
FÉM SZERELŐLAP (1800*800)