Schneider - Fém szerelőlap 200x200 SX011033 - NSYMM22SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 175 mm
Szélesség - 185 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520549
Sonepar cikkszám
SX011033
Gyártói cikkszám
NSYMM22SB
Gyártói típuskód
NSYMM22SB
Anyag:
acél
Magasság:
175 mm
Szélesség:
185 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap 200x200