Schneider - Fém szerelőlap 200x300 SX011034 - NSYMM23SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 175 mm
Szélesség - 285 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520556
Sonepar cikkszám
SX011034
Gyártói cikkszám
NSYMM23SB
Gyártói típuskód
NSYMM23SB
Anyag:
acél
Magasság:
175 mm
Szélesség:
285 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap 200x300