Schneider - Fém szerelőlap 200x400 SX011035 - NSYMM24SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 175 mm
Szélesség - 385 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520563
Sonepar cikkszám
SX011035
Gyártói cikkszám
NSYMM24SB
Gyártói típuskód
NSYMM24SB
Anyag:
acél
Magasság:
175 mm
Szélesség:
385 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap 200x400