Schneider - Fém szerelőlap 200x500 SX011038 - NSYMM25SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 175 mm
Szélesség - 485 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520570
Sonepar cikkszám
SX011038
Gyártói cikkszám
NSYMM25SB
Gyártói típuskód
NSYMM25SB
Anyag:
acél
Magasság:
175 mm
Szélesség:
485 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Fém szerelőlap 200x500