Schneider - Fém szerelőlap 200x600 SX011039 - NSYMM26SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 175 mm
Szélesség - 585 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520587
Sonepar cikkszám
SX011039
Gyártói cikkszám
NSYMM26SB
Gyártói típuskód
NSYMM26SB
Anyag:
acél
Magasság:
175 mm
Szélesség:
585 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Fém szerelőlap 200x600