Schneider - Fém szerelőlap 200x800 SX011040 - NSYMM28SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 175 mm
Szélesség - 785 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520594
Sonepar cikkszám
SX011040
Gyártói cikkszám
NSYMM28SB
Gyártói típuskód
NSYMM28SB
Anyag:
acél
Magasság:
175 mm
Szélesség:
785 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Fém szerelőlap 200x800