Schneider - Fém szerelőlap (230*230*2) SX011558 - NSYPMM2727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 270 mm
Szélesség - 270 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189388
Sonepar cikkszám
SX011558
Gyártói cikkszám
NSYPMM2727
Gyártói típuskód
NSYPMM2727
Anyag:
acél
Magasság:
270 mm
Szélesség:
270 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap (230*230*2)