Schneider - Fém szerelőlap (250*400) SX011036 - NSYMM2540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183256
Sonepar cikkszám
SX011036
Gyártói cikkszám
NSYMM2540
Gyártói típuskód
NSYMM2540
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap (250*400)