Schneider - Fém szerelőlap (250*500) SX011037 - NSYMM2550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183263
Sonepar cikkszám
SX011037
Gyártói cikkszám
NSYMM2550
Gyártói típuskód
NSYMM2550
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap (250*500)