Schneider - Fém szerelőlap (300*600) SX011042 - NSYMM36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183324
Sonepar cikkszám
SX011042
Gyártói cikkszám
NSYMM36
Gyártói típuskód
NSYMM36
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap (300*600)