Schneider - Fém szerelőlap 300x300 SN018041 - NSYMM33SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 275 mm
Szélesség - 285 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520600
Sonepar cikkszám
SN018041
Gyártói cikkszám
NSYMM33SB
Gyártói típuskód
NSYMM33SB
Anyag:
acél
Magasság:
275 mm
Szélesség:
285 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap 300x300