Schneider - Fém szerelőlap 300x500 SX011041 - NSYMM35SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 275 mm
Szélesség - 485 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520624
Sonepar cikkszám
SX011041
Gyártói cikkszám
NSYMM35SB
Gyártói típuskód
NSYMM35SB
Anyag:
acél
Magasság:
275 mm
Szélesség:
485 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap 300x500