Schneider - Fém szerelőlap 300x600 SX011043 - NSYMM36SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 275 mm
Szélesség - 585 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
25 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520631
Sonepar cikkszám
SX011043
Gyártói cikkszám
NSYMM36SB
Gyártói típuskód
NSYMM36SB
Anyag:
acél
Magasság:
275 mm
Szélesség:
585 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap 300x600