Schneider - Fém szerelőlap 300x800 SX011044 - NSYMM38SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 275 mm
Szélesség - 785 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520648
Sonepar cikkszám
SX011044
Gyártói cikkszám
NSYMM38SB
Gyártói típuskód
NSYMM38SB
Anyag:
acél
Magasság:
275 mm
Szélesség:
785 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap 300x800