Schneider - Fém szerelőlap (320*680*2,5) SX011561 - NSYPMM3672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 360 mm
Szélesség - 720 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189432
Sonepar cikkszám
SX011561
Gyártói cikkszám
NSYPMM3672
Gyártói típuskód
NSYPMM3672
Anyag:
acél
Magasság:
360 mm
Szélesség:
720 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap (320*680*2,5)