Schneider - Fém szerelőlap (400*800) SX011048 - NSYMM48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
53 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183355
Sonepar cikkszám
SX011048
Gyártói cikkszám
NSYMM48
Gyártói típuskód
NSYMM48
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap (400*800)