Schneider - Fém szerelőlap 400x400 SX011045 - NSYMM44SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 375 mm
Szélesség - 385 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520655
Sonepar cikkszám
SX011045
Gyártói cikkszám
NSYMM44SB
Gyártói típuskód
NSYMM44SB
Anyag:
acél
Magasság:
375 mm
Szélesség:
385 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap 400x400