Schneider - Fém szerelőlap 400x500 SX011046 - NSYMM45SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 375 mm
Szélesség - 485 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
29 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520662
Sonepar cikkszám
SX011046
Gyártói cikkszám
NSYMM45SB
Gyártói típuskód
NSYMM45SB
Anyag:
acél
Magasság:
375 mm
Szélesség:
485 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap 400x500