Schneider - Fém szerelőlap 400x600 SX011047 - NSYMM46SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 375 mm
Szélesség - 585 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520679
Sonepar cikkszám
SX011047
Gyártói cikkszám
NSYMM46SB
Gyártói típuskód
NSYMM46SB
Anyag:
acél
Magasság:
375 mm
Szélesség:
585 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Fém szerelőlap 400x600