Schneider - Fém szerelőlap 400x800 SX011049 - NSYMM48SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 375 mm
Szélesség - 785 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
47 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480520686
Sonepar cikkszám
SX011049
Gyártói cikkszám
NSYMM48SB
Gyártói típuskód
NSYMM48SB
Anyag:
acél
Magasság:
375 mm
Szélesség:
785 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Fém szerelőlap 400x800