Schneider - Fém szerelőlap (54*54) PLS szekrényhez SX011563 - NSYPMM5454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 540 mm
Szélesség - 540 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
41 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189449
Sonepar cikkszám
SX011563
Gyártói cikkszám
NSYPMM5454
Gyártói típuskód
NSYPMM5454
Anyag:
acél
Magasság:
540 mm
Szélesség:
540 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap (54*54) PLS szekrényhez