Schneider - Fém szerelőlap (700*600) SX011050 - NSYMM76
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183423
Sonepar cikkszám
SX011050
Gyártói cikkszám
NSYMM76
Gyártói típuskód
NSYMM76
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap (700*600)