Schneider - Fém szerelőlap Pk vezérlőasztalhoz 3mm SN089676 - NSYPMP85100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
167 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154232
Sonepar cikkszám
SN089676
Gyártói cikkszám
NSYPMP85100
Gyártói típuskód
NSYPMP85100
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap Pk vezérlőasztalhoz 3mm