Schneider - Fém szerelőlap PK vezérlőasztalhoz 3mm SX011582 - NSYPMP85120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
205 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154249
Sonepar cikkszám
SX011582
Gyártói cikkszám
NSYPMP85120
Gyártói típuskód
NSYPMP85120
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap PK vezérlőasztalhoz 3mm