Schneider - Fém szerelőlap PLA műanyag szekrényhez (500*1000) SX011562 - NSYPMM510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193798
Sonepar cikkszám
SX011562
Gyártói cikkszám
NSYPMM510
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM510
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap PLA műanyag szekrényhez (500*1000)