Schneider - Fém szerelőlap PLA műanyag szekrényhez (750*1000) SX011565 - NSYPMM710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
107 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193811
Sonepar cikkszám
SX011565
Gyártói cikkszám
NSYPMM710
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM710
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap PLA műanyag szekrényhez (750*1000)