Schneider - Fém szerelőlap Thalassa dobozhoz (192*164) SX010047 - NSYAMPM1916TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 168.5 mm
Szélesség - 140 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166082
Sonepar cikkszám
SX010047
Gyártói cikkszám
NSYAMPM1916TB
Gyártói típuskód
PHD NSYAMPM1916TB
Anyag:
acél
Magasság:
168.5 mm
Szélesség:
140 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap Thalassa dobozhoz (192*164)