Schneider - Fém szerelőlap Thalassa dobozhoz (241*192) SX010048 - NSYAMPM2419TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 225 mm
Szélesség - 175 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166099
Sonepar cikkszám
SX010048
Gyártói cikkszám
NSYAMPM2419TB
Gyártói típuskód
PHD NSYAMPM2419TB
Anyag:
acél
Magasság:
225 mm
Szélesség:
175 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap Thalassa dobozhoz (241*192)