Schneider - Fém szerelőlap Thalassa dobozhoz (291*241) SX010049 - NSYAMPM2924TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 265 mm
Szélesség - 215 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166105
Sonepar cikkszám
SX010049
Gyártói cikkszám
NSYAMPM2924TB
Gyártói típuskód
PHD NSYAMPM2924TB
Anyag:
acél
Magasság:
265 mm
Szélesség:
215 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap Thalassa dobozhoz (291*241)