Schneider - Fém szerelőlap Thalassa dobozhoz (341*291) SX010050 - NSYAMPM3429TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 315 mm
Szélesség - 265 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480166112
Sonepar cikkszám
SX010050
Gyártói cikkszám
NSYAMPM3429TB
Gyártói típuskód
PHD NSYAMPM3429TB
Anyag:
acél
Magasság:
315 mm
Szélesség:
265 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Fém szerelőlap Thalassa dobozhoz (341*291)