Schneider - Fém szerelőlemez 27x54PLS SX011559 - NSYPMM2754
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 270 mm
Szélesség - 540 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189401
Sonepar cikkszám
SX011559
Gyártói cikkszám
NSYPMM2754
Gyártói típuskód
NSYPMM2754
Anyag:
acél
Magasság:
270 mm
Szélesség:
540 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Fém szerelőlemez 27x54PLS