Schneider - Fém szerelőlemez 36x36PLS SX011560 - NSYPMM3636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 360 mm
Szélesség - 360 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480189418
Sonepar cikkszám
SX011560
Gyártói cikkszám
NSYPMM3636
Gyártói típuskód
NSYPMM3636
Anyag:
acél
Magasság:
360 mm
Szélesség:
360 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Fém szerelőlemez 36x36PLS