Schneider - Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 15K SX010438 - NSYCUFX15K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1078 mm
Magasság - 462 mm
Mélység - 5.5 mm
Szín - egyéb
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480685606
Sonepar cikkszám
SX010438
Gyártói cikkszám
NSYCUFX15K
Gyártói típuskód
NSYCUFX15K
Szélesség:
1078 mm
Magasság:
462 mm
Mélység:
5.5 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Szűrőbetéttel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 15K