Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 1k2-1K6-2K IP34 SX010440 - NSYCUFX1K2T2K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 1k2-1K6-2K IP34 SX010440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 0 mm

  • Szín - egyéb

  • Anyag - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480685521

Sonepar cikkszám

SX010440

Gyártói cikkszám

NSYCUFX1K2T2K

Gyártói típuskód

NSYCUFX1K2T2K

Szélesség:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

Anyag:

alumínium

Szűrőosztály:

G2

EMC változat:

Nem

Védettség (IP):

IP34

Szűrőbetéttel:

Nem

Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 1k2-1K6-2K IP34