Schneider - Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 3K-4K IP34 SX010442 - NSYCUFX3KT4K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - egyéb
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480685545
Sonepar cikkszám
SX010442
Gyártói cikkszám
NSYCUFX3KT4K
Gyártói típuskód
NSYCUFX3KT4K
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szűrőosztály:
G2
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
IP34
Szűrőbetéttel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 3K-4K