Schneider - Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 400 SX010444 - NSYCUFX400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 50 mm
Magasság - 290 mm
Mélység - 360 mm
Szín - egyéb
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480685460
Sonepar cikkszám
SX010444
Gyártói cikkszám
NSYCUFX400
Gyártói típuskód
NSYCUFX400
Szélesség:
50 mm
Magasság:
290 mm
Mélység:
360 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Szűrőbetéttel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 400