Schneider - Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 6K SX010447 - NSYCUFX6K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 420 mm
Magasság - 220 mm
Mélység - 580 mm
Szín - egyéb
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480685569
Sonepar cikkszám
SX010447
Gyártói cikkszám
NSYCUFX6K
Gyártói típuskód
NSYCUFX6K
Szélesség:
420 mm
Magasság:
220 mm
Mélység:
580 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Szűrőbetéttel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 6K