Schneider - Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 8K-10K SX010450 - NSYCUFX8KT10K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 420 mm
Magasság - 220 mm
Mélység - 580 mm
Szín - egyéb
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480685583
Sonepar cikkszám
SX010450
Gyártói cikkszám
NSYCUFX8KT10K
Gyártói típuskód
NSYCUFX8KT10K
Szélesség:
420 mm
Magasság:
220 mm
Mélység:
580 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Szűrőbetéttel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 8K-10K