Schneider - Fém tokozat 1lyukú 80x80x74.5mm IP65 SN007546 - XAPJ1501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110663716
Sonepar cikkszám
SN007546
Gyártói cikkszám
XAPJ1501
Gyártói típuskód
HARMONY XAPJ1501
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Fém tokozat 1lyukú 80x80x74.5mm