Schneider - Fém tokozat 1lyukú IP65 SN021751 - XAPJ1201H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65/IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118115675
Sonepar cikkszám
SN021751
Gyártói cikkszám
XAPJ1201H29
Gyártói típuskód
HARMONY XAPJ1201H29
Parancshelyek száma:
1
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65/IP67
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
49 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Fém tokozat 1lyukú