Schneider - Fém tokozat 2 lyukú 22mm 80x130x74,5mm IP65 SN015833 - XAPM2502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Ház felső részének színe - kék
Ház anyaga - egyéb
Házforma/háztípus - felületre szerelt tokozat
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110312867
Sonepar cikkszám
SN015833
Gyártói cikkszám
XAPM2502
Gyártói típuskód
XAPM2502
Parancshelyek száma:
2
Ház felső részének színe:
kék
Ház anyaga:
egyéb
Házforma/háztípus:
felületre szerelt tokozat
Védettség (IP):
IP65
Nyílások átmérője:
22.5 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Mélység:
77 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság:
130 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Fröccsöntött üres vezérlőállomás, XAPM, O22 – cinkötvözet, 2 vízsz. nyílás. termékcsalád: Harmony XAP - termék vagy komponens típusa: présöntött üres vezérlőállomás - készülék rövid megnevezése: XAPM - termék felhasználási területe: O 22 mm-es vezérlő és